Motion
1040-8MPT-50
Correa de transmisión Panther Panther - 8MPT, paso de 8 mm, longitud del paso de 1040 mm, 50 mm de ancho, 130 dientes, material de polímero
Artículo MI #05657578
No. Fabricante 1040-8MPT-50
Precio164.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión Panther Panther - 8MPT, paso de 8 mm, longitud del paso de 1040 mm, 50 mm de ancho, 130 dientes, material de polímero
Artículo MI #05657578
No. Fabricante 1040-8MPT-50

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio164.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1040 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1040 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201947667
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    130
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201947667

Descripción general

Descripción del fabricante
1040-8MPT-50 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"