Motion
75782
Linterna recargable de largo alcance Stinger HPL de alto rendimiento
Artículo MI #05657813
No. Fabricante 75782
Precio438.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable de largo alcance Stinger HPL de alto rendimiento
Artículo MI #05657813
No. Fabricante 75782
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
Precio438.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.23 pulg.
  • Peso
    13.6 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    NiMH
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    48000 cd
  • Emisión de luz completa
    800 lm (alto), 400 lm (med), 200 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 2.5 horas (medicamento), 5 horas
  • Características y beneficios
    • Haz de largo alcance de 800 lúmenes • Linterna de largo alcance para ver objetos a distancia • Perfecta para limpiar una habitación o callejón oscuro • Cuerpo de aluminio duradero resistente al agua y a los impactos • Agarre cómodo antideslizante de goma • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico • Batería NiMH recargable hasta 1000 veces
  • Incluye
    Batería recargable, 120V/100V CA/12V CC Smart Charge PiggyBack
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926757820
  • Salida de luz máxima
    800 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    5 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926757820
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
75782 LINTERNA LED DE HP CON AGUIJÓN
  • Haz de largo alcance de 800 lúmenes
  • Linterna de largo alcance para ver objetos a distancia
  • Perfecto para limpiar una habitación o callejón oscuro
  • Cuerpo de aluminio duradero resistente al agua y a los impactos
  • Empuñadura cómoda de goma antideslizante
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Batería NiMH recargable hasta 1000 veces