Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería3498 / 1.750 x 2.500 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.6250 pulg.
- Resistencia a la tensión50000 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso3498 / 1.75" x 2.5"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SerieTransportador de caja
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Se utiliza en una variedad de aplicaciones.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Diseñado para una mayor flexibilidad en movimientos horizontales y verticales.