Motion
455 F-2 ATT INCL. PASADORES Y PASADORES DE CHAVETA

PEER CHAIN
455 F-2 ATTS INCL PINS AND COTTER PINS

Pasador Cottered - 455 / 1.630 pulg. Tamaño y paso, Cottered, acero al carbono
Artículo MI #05658819
No. Fabricante 455 F-2 ATTS INCL PINS AND COTTER PINS
Precio14.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
455 F-2 ATTS INCL PINS AND COTTER PINS

Pasador Cottered - 455 / 1.630 pulg. Tamaño y paso, Cottered, acero al carbono
Artículo MI #05658819
No. Fabricante 455 F-2 ATTS INCL PINS AND COTTER PINS
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
Precio14.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    455 / 1.630 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.840 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.380 pulg.
  • Altura de la placa
    0.840 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.620 pulg.
  • Peso
    0.375 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    455 / 1.630"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Pasador de chaveta
  • Número de stock del fabricante
    1700
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
455 PINES F-2 Y PASADORES DE CHAVETA
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.