Motion
C188 COTT X 10 FT

PEER CHAIN
C188 COTT X 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie C188 , paso de 188 / 2.6090 pulg., recubierta, material de hierro fundido
Artículo MI #05658827
No. Fabricante C188 COTT X 10 FT
Precio62.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C188 COTT X 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie C188 , paso de 188 / 2.6090 pulg., recubierta, material de hierro fundido
Artículo MI #05658827
No. Fabricante C188 COTT X 10 FT
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
Precio62.90 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    188 / 2.6090 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.125 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.250 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa
    1.125 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.880 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    14000 lb
  • Peso
    3.96 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    C188 / 2.609"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    11191
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    C188
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C188 CUNAS X 10 PIES CUNAS EN EL MISMO LADO
  • Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
  • Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
  • Disponible con pasadores remachados o chavetados.