Motion
5659092

PEER CHAIN
5659092

Cadena de ingeniería - Serie forjada, paso de 468 / 4.000 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05659092
No. Fabricante 5659092
Precio136.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
5659092

Cadena de ingeniería - Serie forjada, paso de 468 / 4.000 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05659092
No. Fabricante 5659092
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
Precio136.31 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    468 / 4.000 pulg.
  • Longitud total
    5 pies
  • Peso
    7.652 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    468
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    18273
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Forjado
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE INGENIERÍA DE 468 X 5 PIES
  • Todas las cadenas forjadas en caída PEER se utilizan comúnmente en sistemas de transportadores aéreos y sistemas automatizados de manipulación de materiales.
  • La cadena forjada en caída PEER ofrece mayor flexibilidad.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
  • Control de paso preciso y área de rodamiento suave para una vida útil óptima.