Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la ventana10 x 15-7/8 x 0.1 pulg.
- Altura de la ventana9 pulg.
- Grosor de la ventana3/32 pulg.
- Anchura de ventana15-7/8 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- UPC_NO603390129827
- Revestimiento de ventanaAntiempañamiento, capa dura
- Color de ventanaBorrar
- Material de la ventanaPolicarbonato