Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.5050 pulg.
- Diámetro interior2-1/2 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal3.0000 pulg.
- Diámetro exterior2-7/8 pulg.
- Exterior Diámetro2.8810 pulg.
- En general Longitud3.0000 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Peso1.1345 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr EP404648 2.505 X 2.881 X 3in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.002
- Tolerancia de longitud± .01
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteEP404648
- Número de Upc del fabricante00846802035266
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.002
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802035266