Motion
B-2630-12
Manguito liso y cojinete bridado - 1.6280 pulg. de D.I., 1.8750 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de longitud, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05661567
No. Fabricante B-2630-12
Precio16.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.6280 pulg. de D.I., 1.8750 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de longitud, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05661567
No. Fabricante B-2630-12
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
Precio16.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6280 pulg.
  • Diámetro interior
    1.6250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    B-2630-12 1.628 X 1.878 X 1-1/2in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.0015
  • Tolerancia de longitud
    ± .0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    B263012
  • Número de Upc del fabricante
    00846802041113
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.0015
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802041113

Descripción general

Descripción del fabricante
B-2630-12 1.628 X 1.878 X 1-1/2IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron