Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7650 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.5620 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónTB-1225 0,765 X 1.562 X 3/32in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteTB1225
- Número de Upc del fabricante00846802042820
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.015
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802042820
Descripción general
Descripción del fabricante
TB-1225 0,765 X 1.562 X 3/32IN P/M