Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.8900 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter2.1250 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
Details
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónTB-1434 0,890 X 2.125 X 1/8in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteTB1434
- Número de Upc del fabricante00846802042851
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.015
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802042851
Descripción general
Descripción del fabricante
TB-1434 0,890 X 2.125 X 1/8IN P/M