Motion
SS-816-20
Manguito liso y cojinete bridado - 0.2520 pulg. de D.I., 0.5030 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05661706
No. Fabricante SS-816-20
Precio2.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.2520 pulg. de D.I., 0.5030 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05661706
No. Fabricante SS-816-20
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
Precio2.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2520 pulg.
  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5030 pulg.
  • En general Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.0439 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    SS-816-20 .252 X .503 X 1-1/4in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SS81620
  • Número de Upc del fabricante
    00846802043414
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    SS
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802043414

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-816-20 .252 X .503 X 1-1/4IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"