Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor28 fl oz (EE. UU.)
Detalles
- AplicaciónResiduos de azúcar de alimentación animal, cadenas en equipos de envoltura por flujo, transportadores, cortadoras u cuchillas, acumulación de azúcar en sujetadores, líneas de envasado de azúcar, líneas de procesamiento de azúcar, placas de ponderación
- Tipo de contenedorPulverización con gatillo
- Características y beneficios• Disuelve y elimina rápidamente los azúcares y fondantes de las aplicaciones que se encuentran comúnmente en las instalaciones de alimentos y bebidas• Deja una película lubricante ligera y duradera en la superficie para evitar nuevas acumulaciones de azúcar• Proporciona protección contra la corrosión a corto plazo en superficies metálicas expuestas• El fluido disolvente de azúcar FOODLUBE ofrece una amplia resistencia a la temperatura de 41°F a 203°F (+5°C a +95°C)
- Punto de inflamación302 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Temperatura máxima de funcionamiento203 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento41 °F
- UPC_NO078827577289
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Disuelve y elimina rápidamente los azúcares y fondantes de las aplicaciones que se encuentran comúnmente en las instalaciones de alimentos y bebidas
- Deja una película lubricante ligera y duradera en la superficie para evitar nuevas acumulaciones de azúcar
- Proporciona protección contra la corrosión a corto plazo en superficies metálicas expuestas
- El fluido disolvente de azúcar FOODLUBE ofrece una amplia resistencia a la temperatura de 41°F a 203°F (+5°C a +95°C)