Motion
401410
Manguito liso y cojinete bridado - 1.2540 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 3.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05663339
No. Fabricante 401410
Precio24.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.2540 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 3.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05663339
No. Fabricante 401410

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2540 pulg.
  • Diámetro interior
    31.8000 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    13.7895 MPa;2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.3862 lb, 0.1752 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de serie estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 ; Autolubricante; Cumple con RoHS, REACH, DFARS
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr SS-4048-48 1.254 X 1.504 X 3in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .01
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SS404848
  • Número de Upc del fabricante
    00846802047054
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.0015
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802047054

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-4048-48 1.254 X 1.504 X 3IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron