Motion
ST-5684-4
Arandela de empuje de manga simple - 44.8000 mm D.I., 2.6250 pulg. D.E., Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05663711
No. Fabricante ST-5684-4
Precio7.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga simple - 44.8000 mm D.I., 2.6250 pulg. D.E., Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05663711
No. Fabricante ST-5684-4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7650 pulg.
  • Interior Diámetro  
    44.8000 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    13.7895 MPa;2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.1250 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Peso
    0.0869 lb, 0.0394 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de serie estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 durante el proceso de fabricación (aprox. 19 % por vol.); Autolubricación; Cumple con RoHS, REACH, DFARS
  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Metal en polvo / Bronce impregnado en aceite
  • Descripción
    Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze ST-5684-4 1.765 X 2.625 X 1/8in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    ST56844
  • Número de Upc del fabricante
    00846802050740
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.015
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    ST
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802050740

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-5684-4 1.765 X 2.625 X 1/8IN P/M