Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6870 pulg.
- Diámetro de la brida1.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.0610 pulg.
- Interior Diámetro0.6875 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo36250 psi
- Exterior Diámetro1.1870 pulg.
- Longitud total0.0625 pulg.
- Grosor general0.0625 pulg.
- Ancho general1.1875 pulg.
- Tamaño de eje recomendado11/16 pulg.
- Peso0.0119 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Con respaldo de acero; Forrado de PTFE; Deslizamiento en seco
- Material de apoyoAcero con bajo contenido de carbono
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónW09TU .687 Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero X 1.187 X 0.061in
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de PTFE
- Tolerancia de espesor de brida+.0020 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.010
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteW09TU
- Número de Upc del fabricante00846802058289
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Presión máxima36250 psi
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.01
- Tipo de enchufePTFE
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- SerieTU
- Tipo de cojinete de manguitoArandela de empuje
- TipoArandela de empuje
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802058289