Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1-1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgua | Petróleo y gas en mangueras o tuberías
- Material del cuerpoBronce
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Clasificación de presión600 psi
- Tipos de productosVálvula de bola
- Material del asientoPTFE
- Rango de temperatura-4 °F a 366 °F
- Tipo de roscaNPT hembra x NPT hembra
- TipoVálvula de bola