Motion
UCC209D1

NTN
UCC209D1

Cartucho de cojinetes - Orificio de 45 mm, 110 mm OD, hierro fundido
Artículo MI #05664291
No. Fabricante UCC209D1
Precio196.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCC209D1

Cartucho de cojinetes - Orificio de 45 mm, 110 mm OD, hierro fundido
Artículo MI #05664291
No. Fabricante UCC209D1
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
Su precio$196.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7717 pulg.
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.2205 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    1.9370 pulg.
  • Peso
    3.53 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Número de cojinete
    UC209D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • ID de la carcasa
    C209D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359211757
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359211757

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC209D1 UNIDAD DE COJINETE