Motion
20MP-20FP90

GATES RUBBER CO
20MP-20FP90

725924165 Accesorio adaptador - 1-1/4 pulg. tubo hembra rígido x 1-1/4 pulg. tubo macho rígido
Artículo MI #05664579
No. Fabricante 20MP-20FP90
Precio116.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
20MP-20FP90

725924165 Accesorio adaptador - 1-1/4 pulg. tubo hembra rígido x 1-1/4 pulg. tubo macho rígido
Artículo MI #05664579
No. Fabricante 20MP-20FP90
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
Precio116.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 NPTF
  • Peso
    1.68 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 in hembra rígido x 1-1/4 in macho rígido
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Número de Upc del fabricante
    072053165111
  • UPC_NO
    072053165111

Descripción general

Descripción del fabricante
20MP-20FP90 ADPTR 7259-24165

You May Also Like