Motion
250-01-0021
Gafas de seguridad sin ribetes con patilla negra, lente gris y recubrimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #05669605
No. Fabricante 250-01-0021
Precio2.70 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin ribetes con patilla negra, lente gris y recubrimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #05669605
No. Fabricante 250-01-0021
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
Su precio$2.70/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este popular estilo viene en una variedad de diferentes lentes de policarbonato para adaptarse a su aplicación.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    Este popular estilo viene en una variedad de diferentes lentes de policarbonato para adaptarse a su aplicación.
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos/antiempañamiento
  • Color de la lente
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    616314067181
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314067181

Descripción general

Descripción del fabricante
250-01-0021 GAFAS GRIS ANTIniebla
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Varillas finas y flexibles que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • 9.5 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+