Motion
BAN07505
POLIPASTO DE PALANCA BANDIT 3/4T 5FT
Artículo MI #05671129
No. Fabricante BAN07505
Precio570.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POLIPASTO DE PALANCA BANDIT 3/4T 5FT
Artículo MI #05671129
No. Fabricante BAN07505
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
Su precio$570.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    10-1/4 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    12.8 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    1.1300 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    45 lb
  • Elevación estándar
    5 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    El CM® Bandit™ uno de los polipastos de palanca de trinquete más compactos y duraderos del sector. Su diseño ligero y portátil, su sencilla función de cadena libre y su mango giratorio 36° lo convierten en uno de los polipastos más versátiles del mercado actual. Ahora disponible en capacidades de 3/4, 11/2, 3 y 6 toneladas para todas sus necesidades de tracción y elevación.
  • Recubrimiento de acabado corporal
    Abrigo en polvo
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de la cadena
    Cromatato de oro
  • Clasificación de servicio del elevador
    9.6300 pulg.
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Número de Upc del fabricante
    043927600595
  • Distancia de elevación máxima
    5 pies
  • Recuperando
    1
  • Serie
    Bandit™
  • UPC_NO
    043927600595
  • Capacidad de peso
    3/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
BAN07505 PALANCA DEL ELEVADOR DE CADENA 3/4TON
  • El primer elevador de palanca de trinquete certificado por HMI del mundo que cumple con estrictos estándares de la industria reconocidos a nivel nacional
  • El diseño y la construcción robustos pero ligeros permiten transportar y utilizar fácilmente el Bandit™ forma sencilla en los espacios más reducidos
  • Fácil cadena libre para una rápida recogida y colocación de la cadena de holgura, diseñada para no liberar accidentalmente la cadena mientras está bajo carga
  • Mango giratorio 360° para opciones de montaje versátiles cuando se trabaja en espacios reducidos
  • El engranaje de doble reducción proporciona un funcionamiento sencillo con un esfuerzo mínimo del mango
  • Empuñadura de goma cómoda atornillada para una sujeción segura en todos los entornos
  • Los ganchos superior e inferior cuentan con cierres de seguridad de fundición estándar que proporcionan un enganche de carga positivo y seguro, los ganchos están atornillados para facilitar su extracción e inspección
  • Cumple con ASME B30.21
  • El freno de carga tipo Weston cerrado permanece limpio y seco para un posicionamiento de carga positivo
  • Los ganchos superior e inferior cuentan con aberturas de garganta extraanchas para permitir una fijación más fácil a los puntos de recogida, los ganchos giran 360° para una colocación más rápida
  • La carcasa de acero estampado resistente a los impactos soporta un uso riguroso repetido
  • Acabado de recubrimiento en polvo estándar en la carcasa y revestimiento de zinc en los principales componentes para una protección adicional contra la corrosión en entornos hostiles
  • Columbus McKinnon ha diseñado y fabricado en EE. UU. una cadena de cromato de oro 100 % probada para proteger contra la corrosión
  • Tecnología RFID de identificación inteligente: números de serie únicos para una identificación fácil y precisa
  • Clasificación métrica