Motion
KPBE2LT
Rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, expansión / no expansión
Artículo MI #05671805
No. Fabricante KPBE2LT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, expansión / no expansión
Artículo MI #05671805
No. Fabricante KPBE2LT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Industrial general
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Expansión/no expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798836522
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    KPBE
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662798836522

Descripción general

Descripción del fabricante
KPBE2LT BLOQUE DE ALMOHADA ESFÉRICA
  • Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sello Teflon Labyrinth

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"