Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería88 / 2.6090 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.125 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.252 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Altura de la placa1.125 pulg.
- Grosor de la placa0.252 pulg.
- Peso3.35 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso88C
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Número de stock del fabricante17195
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Serie88C
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Construcción de barril abierto que minimiza el contacto con la superficie del pasador.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
- Clavijas de cuatro ranuras para mayor durabilidad.