Motion
5673526

PEER CHAIN
5673526

Cadena de hojas remachada - Lazada 3 x 4 , paso de 0.6250 pulg., longitud total de 10 pies, material de acero al carbono ProCoat
Artículo MI #05673526
No. Fabricante 5673526
Precio70.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
5673526

Cadena de hojas remachada - Lazada 3 x 4 , paso de 0.6250 pulg., longitud total de 10 pies, material de acero al carbono ProCoat
Artículo MI #05673526
No. Fabricante 5673526
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
Precio70.31 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    3 x 4
  • Placa de enlace Altura  
    0.5940 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.0940 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.2340 pulg.
  • Paso  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Recubrimiento de acabado
    Acero al carbono ProCoat
  • Número de stock del fabricante
    20994
  • Material
    Acero al carbono ProCoat
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
BL534 PROCOAT X 10 FT
  • Proporciona una excelente resistencia a la corrosión y se utiliza comúnmente en aplicaciones con alta humedad, ambientes exteriores y aplicaciones de agua salada.
  • Más resistente a los impactos que el acero inoxidable.
  • ProCoat ofrece la durabilidad y las características de carga del acero al carbono.
  • Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea casquillos sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.No está diseñada en entornos donde la cadena entra en contacto con alimentos.