Motion
C2060HNP CONEXIÓN DE CAMILLA G-1 DE 21/64"

PEER CHAIN
C2060HNP 21/64" G-1 COTT CONN LINK

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 pulg. de paso, chavetado, acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #05673536
No. Fabricante C2060HNP 21/64" G-1 COTT CONN LINK
Precio4.55 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2060HNP 21/64" G-1 COTT CONN LINK

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 pulg. de paso, chavetado, acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #05673536
No. Fabricante C2060HNP 21/64" G-1 COTT CONN LINK
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
Su precio4.55 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    3233
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060 CHAPADO EN NÍQUEL PESADO 21/64" G-1
  • Proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
  • Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje de la cadena, lo que proporciona una excelente cobertura durante el proceso de chapado.