Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.625 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Altura de la placa0.950 pulg.
- Grosor de la placa0.156 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Ancho del rodillo0.625 pulg.
- Resistencia a la tensión20503 pies-libras
- Peso3.2 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2080 / 2 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Recubrimiento de acabadoResistente a la corrosión
- Número de stock del fabricante7845
- MaterialAcero al carbono ProCoat
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras2
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SeriePaso doble pesado
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Proporciona una excelente resistencia a la corrosión y se utiliza comúnmente en aplicaciones con alta humedad, ambientes exteriores y aplicaciones de agua salada.
- Más resistente a los impactos que el acero inoxidable.
- ProCoat ofrece la durabilidad y las características de carga del acero al carbono.
- Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
- Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
- La cadena opcional PEER Quest emplea casquillos sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.No está diseñada en entornos donde la cadena entra en contacto con alimentos.