Motion
80HP ESLABÓN DE COMPENSACIÓN CADA PAQ

PEER CHAIN
80HP OFFSET LINK EA PK

Eslabón offset - 80 / 1 pulg. paso, pasador hueco, material de acero al carbono
Artículo MI #05673700
No. Fabricante 80HP OFFSET LINK EA PK
Precio30.74 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
80HP OFFSET LINK EA PK

Eslabón offset - 80 / 1 pulg. paso, pasador hueco, material de acero al carbono
Artículo MI #05673700
No. Fabricante 80HP OFFSET LINK EA PK
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
Precio30.74 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.146 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Pasador hueco
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de stock del fabricante
    5283
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
80 ESLABONES DE DESPLAZAMIENTO DE PASADOR HUECOS POR PAQUETE
  • Todos los pasadores huecos PEER se fabrican con precisión.
  • La cadena de pasador hueco PEER ofrece una multitud de posibilidades para el espaciado de acoplamiento/varilla transversal.
  • Ideal para un montaje y desmontaje sencillos de los accesorios.