Especificaciones
Dimensions
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1.19 pulg.
- Longitud1.77 pulg.
- Peso0.270 lb
Details
- AplicaciónAgrícola, hidráulica
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido16500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarPionero
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de bola
- Presión de trabajo4000 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
AG4F6 EXTREMO DE MANGUERA HYD PERMANENTE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad