Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante3X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNegro/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3884
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Uso en la industriaIndustrias automotriz y aeroespacial, construcción, plantas de vidrio, fabricación de metal y estampado de metal
- Material del revestimiento/cubiertaFilamento compuesto
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO779406155422
Descripción general
- La fibra de alta resistencia se incorpora de manera que no puede llegar a la mano para una comodidad total y una vida útil prolongada de los guantes
- Los guantes TenActiv℮ cuentan con hilo de filamento continuo sin pelusa que es más resistente que el acero en base de peso igual
- El revestimiento de nitrilo está espumado para aumentar el agarre en el aceite al desplazar el aceite en las superficies. El nitrilo soporta aceites y disolventes, lo que hace que estos estilos sean ideales para los trabajadores que manipulan vidrio afilado o chapa metálica aceitosa