Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud6 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorConector F
Descripción general
- La tecnología patentada Universal Sleeve se instala hasta 2x veces más rápido que otros conectores de compresión
- Ventanas de visualización patentadas en la funda para facilitar el asentamiento adecuado
- Compatible con la mayoría de las marcas principales de cable RG59
- Compatible con cables multipantalla y plenum
- Construcción de latón sólido con revestimiento de níquel oscuro
- También disponible en un paquete de 50 unidades (n.o n.o VDV812-618)