Motion
HTS4100-137X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTS4100-137X25

HTS4100-137X25 Serie HTS4100 4.25 pulg. Mín. Manguera de orificio rugoso interbloqueada de acero inoxidable con radio de curvatura interior (sin empaquetar)
Artículo MI #05697752
No. Fabricante HTS4100-137X25
Precio15.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
HTS4100-137X25

HTS4100-137X25 Serie HTS4100 4.25 pulg. Mín. Manguera de orificio rugoso interbloqueada de acero inoxidable con radio de curvatura interior (sin empaquetar)
Artículo MI #05697752
No. Fabricante HTS4100-137X25
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
Precio15.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Manipulación de materiales abrasivos, BOP (protección contra explosiones) para mangueras hidráulicas, criogénicas y otras de alta presión, descarga de camiones y vagones a granel, transferencia en seco a granel, manipulación de cenizas volantes y refrescos, manipulación de granos, blindaje/armadura protectora para mangueras, transferencia de aire, gases y materiales a alta temperatura, escape de tubos de escape de camiones, camiones y equipos de vacío
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de manguera
    Peso extraligero
  • Número de Upc del fabricante
    822353104644
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de orificio rugoso con enclavamiento de acero inoxidable serie HTS4100 (desempaquetada)
  • Tipo
    Manguera metálica interbloqueada sin forro

Descripción general

Descripción del fabricante
HTS4100-137X25 25FT BOBINA
  • Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”. Flexible: las corrugaciones permiten una mayor flexibilidad que la manguera metálica revestida. Resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero resiste los daños causados por materiales abrasivos y dañinos. Resistente a la corrosión (solo acero inoxidable): la versión de acero inoxidable 304 resiste la corrosión y la hace resistente a los elementos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Vacío completo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"