Motion
3048-8MPT-35
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 3048 mm, ancho de 35 mm, 381 dientes
Artículo MI #05727718
No. Fabricante 3048-8MPT-35
Precio239.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 3048 mm, ancho de 35 mm, 381 dientes
Artículo MI #05727718
No. Fabricante 3048-8MPT-35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio239.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3048 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    3048 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201947506
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    381
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201947506

Descripción general

Descripción del fabricante
3048-8MPT-35 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"