Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total7 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorAlmohadilla de apoyo
- Número de Upc del fabricante662980136089
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeAlmohadilla de apoyo
- Cantidad del paquete5.000
- Material de la almohadillaSensación
- UPC_NO662980136089
Descripción general
- Ideal para trabajos de acabado de espejos; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Para producir acabados altamente refinados; Para eliminar pequeños arañazos; Para producir un acabado de espejo; Actualización de acabados n.o 4 ; Discos de fieltro de merino de alta densidad para todos los trabajos de acabado y pulido de alta resistencia.