Motion
08N453
PIPIPEFITTER de 4-1/2" X3/32" A36 PK 25
Artículo MI #05731547
No. Fabricante 08N453
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PIPIPEFITTER de 4-1/2" X3/32" A36 PK 25
Artículo MI #05731547
No. Fabricante 08N453

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.14 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rectificado de tuberías
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    TUBO A-36
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    08N453
  • Número de Upc del fabricante
    662980226100
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980226100
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
08N453 4-1/2X3/32 A36-PIPEFITTER
  • Sin hierro, azufre ni cloro; Rendimiento excepcional en la construcción de tuberías; Especialmente formulado y reforzado; No contamina el acero inoxidable; Pulido ligero intermitente, planeado, biselado; Tuberías: muescas y limpieza de cordones de soldadura; Para uso en: acero inoxidable, acero; Estas ruedas están especialmente formuladas y reforzadas para rectificar soldaduras de juntas entre pasadas en la construcción de tuberías y fabricación de tuberías. No contienen hierro, azufre ni cloro (Fe, S, Cl) y no contaminan el acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"