Motion
10A203
RUEDA DE CORTE RIPCUT II DE 20" LARGA VIDA ÚTIL PK 5
Artículo MI #05731561
No. Fabricante 10A203
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE CORTE RIPCUT II DE 20" LARGA VIDA ÚTIL PK 5
Artículo MI #05731561
No. Fabricante 10A203
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Peso
    6.25 lb
  • Rueda Diámetro  
    20 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Sierra estacionaria de disco de corte
  • Para usar con
    Sierra estacionaria
  • Grado
    A-24-RIP
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980040720
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    5.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980040720
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE 10A203 20"L/LIFE RIPCUT C/O
  • Corta casi cualquier cosa, desde formas de pared delgadas hasta ejes sólidos; Para usar en máquinas de alta potencia <gt/>10HP; Supera a todas las ruedas comparables; Disponible en varios estilos, estas ruedas reforzadas pesadas pueden abordar cualquier cosa, desde perfiles de pared delgada hasta sólidos pesados, a la vez que proporcionan cortes rápidos y larga vida útil, para darle el menor costo por corte de la industria.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"