Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor208L / 55 gal (EE. UU.)
Detalles
- AparienciaLíquido
- AplicaciónSoldadura anti-salpicaduras
- Formulación baseExtractos de plantas naturales
- BiodegradabilidadBiodegradable
- Contenido de disolventes cloradosSin disolventes clorados
- ColorBlanco
- Tipo de contenedorTambor
- FormularioLíquido
- Código de armonización3810.90.0000
- Número de Upc del fabricante662980227848
- Compensación de pinturaCompatible con pintura
- Declaración de la Propuesta 65Sí
- UPC_NO662980227848
Descripción general
- Excelente resistencia a la corrosión: ideal para aleaciones ferrosas y piezas sensibles a la corrosión
- Funciona igual de húmedo o después de que el producto esté seco
- Excelentes propiedades de adhesión de la pintura: no se requiere limpieza especial para las operaciones de recubrimiento posterior a la soldadura
- Compatible con aluminio, acero y acero inoxidable
- Sin COV, sin disolventes y sin silicona
- Formulación basada en extractos vegetales naturales: aroma cítrico agradable, biodegradable y no inflamable Ayuda a prevenir la porosidad y las grietas de la soldadura