Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 l
Detalles
- AplicaciónLimpieza de soldaduras TIG, eliminación de decoloración
- Número de stock del fabricante54A007
- Número de Upc del fabricante662980707579
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO662980707579
Descripción general
- Esta solución electrolítica de alta resistencia está compuesta de ácido fosfórico y otros aditivos, lo que la hace ideal para las aplicaciones de limpieza de soldaduras más exigentes. SURFOX-T está formulado para limpiar soldaduras TIG, SPOT y PULSED MIG (6 por paquete). Alternativa segura a la pasta de encurtido y los ácidos fuertes; sin ácido fluorhídrico ni ácido nítrico; certificado ASTM A967 (ASTM 380) para pasivación; NSF registrado para aplicaciones de plantas alimentarias; formulado para las aplicaciones de limpieza de soldadura TIG, SPOT y PULSED MIG más exigentes; elimina la incrustación ligera.