Motion
56518
Dispensador de papel higiénico SofPull® - Rollo, Mini Center Pull, Montaje en pared, Blanco, Capacidad para 2 rollos, 9.000 pulg. de alto, 16.100 pulg. de ancho, 7.000 pulg. de profundidad
Artículo MI #05733857
No. Fabricante 56518
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de papel higiénico SofPull® - Rollo, Mini Center Pull, Montaje en pared, Blanco, Capacidad para 2 rollos, 9.000 pulg. de alto, 16.100 pulg. de ancho, 7.000 pulg. de profundidad
Artículo MI #05733857
No. Fabricante 56518
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    7.000 pulg.
  • Altura
    9.000 pulg.
  • Ancho
    16.100 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este dispensador cuenta con dispensación individual con las mismas dimensiones de lámina que el tejido SofPull® original. Esta solución de papel tisú de gran capacidad ayuda a reducir los costes a la vez que mejora la higiene. La disponibilidad de un segundo rollo también ayuda a mejorar el desperdicio de rollos de talón y da como resultado una capacidad doble en comparación con el dispensador de papel higiénico SofPull® Mini. El tejido SofPull® está certificado por EcoLogo® y cumple las directrices de la EPA para la fibra postconsumo. (Contiene un mínimo del 20 % de fibra reciclada posconsumo). El papel tisú tampoco tiene cartón exterior ni envoltorio interior, lo que conserva el papel y reduce los residuos. La cubierta translúcida muestra cuándo un rollo está listo para cambiarse y está hecho de policarbonato para una mayor resistencia. Esta cubierta también tiene bisagras en la parte inferior para facilitar el montaje y la carga. *El dispensador cumple con los estándares de la ADA para el diseño accesible, excepto para el flujo continuo. Se puede modificar para flujo continuo con cubierta compatible con ADA n.o 56524.
  • Acabado de color del dispensador
    Blanco
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    Montaje en pared
  • Capacidad del rodillo
    2
  • Dispensador de rollos o hojas de papel
    Rollo
  • Para usar con
    GP#19505, GP#19516
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Tirador central mini

Descripción general

Descripción del fabricante
56518 DISPN PAÑUELO DE PAPEL SOFPULL TWIN MINI WHI