Motion
R480176802

AVENTICS
R480176802

Cilindro de aire de barra de acoplamiento TRB - Orificio de 32 mm, Carrera de 5.0000 in, Varilla de 12 mm, Rosca macho 7/16-20 , Varilla simple, Básico, Montaje de MX0 , Amortiguadores de aire ajustables y parachoques elásticos, 1/8 NPT Puertos
Artículo MI #05735737
No. Fabricante R480176802
Precio222.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480176802

Cilindro de aire de barra de acoplamiento TRB - Orificio de 32 mm, Carrera de 5.0000 in, Varilla de 12 mm, Rosca macho 7/16-20 , Varilla simple, Básico, Montaje de MX0 , Amortiguadores de aire ajustables y parachoques elásticos, 1/8 NPT Puertos
Artículo MI #05735737
No. Fabricante R480176802
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
Precio222.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    7/16-20 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros de la serie TRB son nuestros cilindros ISO probados con varillas de unión. Son la solución clásica para numerosas tareas y aplicaciones en casi todos los sectores, estandarizadas de acuerdo con la norma ISO 15552 y disponibles en diámetros de pistón de 32 - 125 mm (160 - 320 mm como serie ITS).
  • Junta esférica del soporte del pivote en ángulo
    1827001784
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    1825805275
  • Soporte del muñón central Mt4
    1827003991
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    1827001289
  • Tipo de cojín
    Amortiguadores de aire ajustables y parachoques elásticos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    1827001283
  • Junta esférica Mp6 de montaje en ojal
    1827001619
  • Casquillo de goma Mp9 de montaje en ojal
    3683203000
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    1827001277
  • Soportes de pie - MS1
    1827001271
  • Soporte del muñón delantero Mt5
    1827001609
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Pasador de pivote
    R433012619 con anillos a presión
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Montaje del muñón trasero Mt6
    1827001609
  • Abrazadera de varilla
    R433012602 Acero
  • Argolla de varilla
    R433012610 Acero
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    1827009557 Estándar, R412012554 Baja fricción, 1827009619 Alta temperatura, R412012555 Rascador de metal
  • Serie
    TRB
  • Estándares cumplidos
    ISO 15552

Descripción general

Descripción del fabricante
R480176802 TRB-DA-032-0050-1-2-2-1-1-1-B
  • Según ISO 15552
  • Ø 32 mm
  • Carrera máx.: 2850 mm
  • Diseño robusto
  • Opcional: varilla de pistón pasante, MSS (sistema de sellado modular), resistente al calor, de baja fricción, sin silicona, ATEX

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"