Motion
R412010287

AVENTICS
R412010287

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 5 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741371
No. Fabricante R412010287
Precio82.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010287

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 5 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741371
No. Fabricante R412010287
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
Precio82.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.12 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.44 lb
  • Longitud total
    41.5 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm
  • Peso
    0.041

Detalles

  • Opciones incluidas
    Detener
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    899 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    0.34 lb
  • Rosca de montaje
    M8 x 1
  • Serie
    SA1
  • Tipo de amortiguador
    Autocompensación
  • Detener material
    Poliuretano / Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010287 SA1-MC-M008-005-HA-H-N

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron