Motion
5813111300

AVENTICS
5813111300

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, solenoide único
Artículo MI #05746979
No. Fabricante 5813111300
Precio408.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5813111300

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, solenoide único
Artículo MI #05746979
No. Fabricante 5813111300
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
Precio408.59 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    169.51 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
5813111300 V581-5/2SR-110AC-I3-1P22-HBX-

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"