Motion
R402003714

AVENTICS
R402003714

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05747151
No. Fabricante R402003714
Precio208.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R402003714

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05747151
No. Fabricante R402003714
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
Precio208.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    33.55 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
R402003714 V581-3/2CC-012DC-I1-2P22-HBX-

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good