Motion
R412004952

AVENTICS
R412004952

R412004952 NL4-RGS-G012-GAN-PNE
Artículo MI #05747249
No. Fabricante R412004952
Precio307.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412004952

R412004952 NL4-RGS-G012-GAN-PNE
Artículo MI #05747249
No. Fabricante R412004952
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
Precio307.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPP
  • Peso
    2.61 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    335 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Presión máxima establecida
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Presión mínima establecida
    7.25 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 a 140 °F
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412004952 NL4-RGS-G012-GAN-PNE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron