Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Altura total41 mm
- Longitud total487 mm
- Ancho general63 mm
- Tamaño del puertoN.o 10–32 UNF
- Accidente cerebrovascular300 mm
Detalles
- Tipo de cojínAjustable
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Rango de presión de funcionamiento29 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarUNF
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieRTC-BV
Descripción general
- 10-32 puertos UNF
- Orificio de 16 mm
- Doble acción
- Con pistón magnético
- Guía integrada
- Versión básica
- Amortiguación neumática, ajustable