Motion
02-362302
02-362302 Válvula de control direccional - D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx., bobina de 12 V CC
Artículo MI #05758334
No. Fabricante 02-362302
Precio967.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-362302 Válvula de control direccional - D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx., bobina de 12 V CC
Artículo MI #05758334
No. Fabricante 02-362302
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
Precio967.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.42 pulg.
  • Longitud total
    8.66 pulg.
  • Ancho general
    1.80 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tamaño de la válvula
    D03

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    12 V CC
  • Número de diseño
    61
  • Conexión eléctrica
    Conductores libres de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    Jefe volador de salida superior
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Caudal máximo
    1.41 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V-3S-6C-H-M-U-G7-60-EN490
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron