Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.50 pulg.
- Peso de la herramienta7.00 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga80.0 cfm
- Tipo de escapeSilenciador
- Caballos de fuerza2.82 CV
- Número de Upc del fabricante15451705640
- MaterialAluminio, sobremanguito compuesto
- Velocidad máxima6000 rpm
Descripción general
- Mayor durabilidad en aplicaciones exigentes
- Par superior para una productividad máxima
- Ergonomía superior
- Motor controlado de alto rendimiento de 2.8 CV
- Velocidad libre de 6,000 rpm
- Cabezal angular de perfil bajo
- Escape orientable con silenciador integrado
- Engranaje biselado de durabilidad superior
- Botón de bloqueo del husillo
- Empuñadura lateral multiposición de amortiguación de vibraciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver folleto
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver folleto
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver folleto