Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande/XX-Grande
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorVerde
- Ubicaciones del anillo DEspalda, lateral
- Material del arnésTejido de poliéster
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroEspalda, acolchado de piernas, hombros
- Hebilla con correa para el hombroBloqueo de leva
- Estándares cumplidosANSI Z359.11, OSHA 1926.502
- Aplicación de estiloChaleco completo
- UPC_NO612230198350
Descripción general
- La exclusiva tecnología de acolchado transpirable de núcleo abierto proporciona un flujo de aire óptimo y reduce la acumulación de calor y humedad, hasta un 16 % menos de superficie que otros acolchados utilizados en el mercado
- El diseño de acolchado ergonómico contorneado minimiza el contacto alrededor del cuello, la parte inferior de la espalda y el interior de los muslos para reducir las rozaduras y la irritación
- La cincha elástica DuraFlex patentada proporciona una mayor flexibilidad
- Las hebillas de leva facilitan el ajuste con una sola mano; mantienen la cincha firmemente en su lugar sin necesidad de reajuste
- La anilla en D trasera se ajusta fácilmente y simplifica la fijación
- Hebillas de conexión rápida para facilitar la colocación
- Materiales y componentes seleccionados para reducir la fatiga para una resistencia durante todo el día y una mayor productividad: hasta un 10 % más ligeros que los arneses similares de la competencia
- Color de alta visibilidad para mayor seguridad
- Cinta con un patrón único y vibrante para una fácil identificación
- Color: verde