Motion
3000WM/SSM3

CAM SPRAY
3000WM/SSM3

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 7.5 hp, amperaje de 17 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763544
No. Fabricante 3000WM/SSM3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
3000WM/SSM3

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 7.5 hp, amperaje de 17 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763544
No. Fabricante 3000WM/SSM3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    260.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bastidor de acero inoxidable con bomba de émbolo triplex en bastidor con varilla/manguera con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánica en la pistola de disparo por inyección química de la bomba-manguera doble con mango lateral y boquillas intercambiables con punta de jabón en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados-manguera de presión de 50'-motor totalmente cerrado refrigerado por ventilador-cable de alimentación de 10' que se cablea directamente al circuito protegido por un interruptor ICFT
  • Amperaje
    17 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    4 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    7.5 CV
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos eléctricos de montaje en pared
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
3000WM/SSM3 ELEC. MT DE PARED PRESIONE. ARANDELA