Motion
07536

3M
07536

07536 Disco de cerdas para hombre Scotch-Brite(Tm) Roloc(Tm) Body 07536 2 En 36
Artículo MI #05763630
No. Fabricante 07536
Precio19.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07536

07536 Disco de cerdas para hombre Scotch-Brite(Tm) Roloc(Tm) Body 07536 2 En 36
Artículo MI #05763630
No. Fabricante 07536

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Material de las cerdas
    Polímero
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Color del pincel
    Morado
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    36
  • Uso en la industria
    Metalurgia, salud y seguridad
  • Número de stock del fabricante
    00051131075368
  • Número de Upc del fabricante
    00051131075368
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    00051131075368

Descripción general

Descripción del fabricante
07536 CUERPO SCOTCH-BRITE(TM) ROLOC(TM)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivos pelan, desbarban, mezclan, terminan, pulen, limpian y eliminan recubrimientos de manera más efectiva, con menos presión que los cepillos de alambre
  • El grano abrasivo cerámico 3M™ patentado proporciona un corte agresivo y una calidad de acabado uniforme durante toda la vida útil del disco
  • Las cerdas flexibles requieren menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en piezas complejas
  • El espaciado de las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de alta carga
  • No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad