Motion
GAFAS PROTECTORAS 11817 VIRTUA(TM) AP LENTE DE CAPA DURA 11817-00000-20 ÁMBAR

3M
11817 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11817-00000-20 AMBER HARD COAT LENS

Gafas protectoras 3M™ Virtua-AP 11817-00000-20 Amber Hard Coat Lente
Artículo MI #05763656
No. Fabricante 11817 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11817-00000-20 AMBER HARD COAT LENS
Precio3.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11817 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11817-00000-20 AMBER HARD COAT LENS

Gafas protectoras 3M™ Virtua-AP 11817-00000-20 Amber Hard Coat Lente
Artículo MI #05763656
No. Fabricante 11817 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11817-00000-20 AMBER HARD COAT LENS
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
Precio3.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal en oz
  • Peso
    1.552 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes con recubrimiento duro
  • Características de comodidad
    Ligero
  • Color del marco
    Ámbar
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Economía
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Ámbar
  • Marcado de lentes
    Z87+U6
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    11817-00000-20
  • Número de Upc del fabricante
    10078371118171
  • Serie
    AP Virtua(TM)
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1-2010
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371118171
  • Protección UV
    99.90 %

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS PROTECTORAS 11817 VIRTUA(TM) AP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las protecciones laterales integradas proporcionan protección adicional
  • El diseño envolvente proporciona una protección ocular ampliada y una visión sin obstrucciones
  • Patillas contorneadas que ofrecen un ajuste ceñido
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020
  • La lente ámbar absorbe la luz azul y ultravioleta, y filtra la luz turbia; ideal para trabajar al aire libre al amanecer y al atardecer